NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
ナイススナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72726528
品番
XNB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
日本製
用途
強くて便利な万能スナップ!
全長(mm)
12.1
色
クロ
サイズ
1
強度(kg)
20
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り