NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
セフティースナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72726808
品番
XSB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
日本製
用途
楽々交換スナップ!
全長(mm)
13.9
色
クロ
サイズ
2
強度(kg)
7.7
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り