NTスイベル
セフティースナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
38.4
11
12.5
13.9
18
21.7
25
31.6
38.4
色
クロ
クロ
ニッケル
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72726905
品番
XSB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
日本製
用途
楽々交換スナップ!
全長(mm)
38.4
色
クロ
サイズ
6
強度(kg)
38.4
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り