R134aエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72727289 品番RH-30A-Y60N
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

商品名:R134aエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(黄色)
特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。
コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止
全長60cm

用途用途:R134a車両のケミカル缶などの注入に最適 付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ 仕様注入ホース黄 危険物の類別非危険物
注意
※注意:使用前には接続部の緩みがないか確認してください。
※ケミカル缶のPAGオイルとPOEオイル使用する際にはホースを使い分けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする