再生フロンガス10kg R404

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(10kg) 注文コード72727429 品番RH-404AR-N
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a
特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。
NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。
外箱に引取依頼QRコードを載せているので、お客様側で読み取っていただき連絡、運送会社より容器を引取りに来ます。
外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)

用途
用途:R404ガスの充填に使用
冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等
付属品サイフォン管有 仕様オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920 成分R-125/143a/134a=44/52/4 容量(kg)10 内容R404a再生フロンガス 容器NRC容器 危険物の類別非危険物
注意
※注意:再充填禁止
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする