カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード72727508 品番RH12-1LD
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥23,810
販売価格(税別)
21,645

商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L
蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見
R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル
熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。
広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。

用途
用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。
カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に
添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※注意:PAGオイル使用車両専用(POE車両には絶対使用しないでください。)
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする