KF92500-KS073 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) サンエス 72727588 KF92500-KS073 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) サンエス 72727588 KF92500-KS073 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) サンエス 72727588 KF92500-KS073 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) サンエス 72727588

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L 1ベージュ 注文コード72727588 品番KF92500-KS073
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット 1ベージュ サイズ4L 胸囲(cm)138 混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)28 着丈(cm)73 機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする