アルミ幅広ステップ踏み台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72727666 品番a23140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トレーと一体型で便利な多機能ステップ。
一家に一台あると何かと便利な優れもの!
こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!
サッと広げるだけで高所もラクラク作業!
支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。
ステップ部はサビに強いアルミ製!
天板とステップ部は滑り止め加工
折りたたんでコンパクトに収納
組立不要完成品

材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg)(約)4.8 タイプ5段 耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2 寸法(cm)トレー部:(約)28.5×9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)46×97×157、収納時:46×11.5×171

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72727666 a23140 03891636 AH-5BK 幅広ステップ踏み台5段トレー付 アルミス 幅広ステップ踏み台5段トレー付 アルミス 1箱(2台) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする