曜日別特売
6036-00(校正関連書類一式付) アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 72728637

アネモマスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット測定項目風速、風温注文コード72728637品番6036-00(校正関連書類一式付)
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

伸縮延長プローブを標準装備
計測ソフト付きのオールインワンモデル

質量(g)420(電池を含まない)電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】-20~70測定項目風速、風温風速測定範囲(m/s)0.01~30.0サイズ(mm)88×188×51出力機能デジタル出力(プリンタ含む)計測可能圧力範囲(kPa)-5.00~+5.00
注意
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする