メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの 水切り・たわし受け・ラック
WIZ'Aの スポンジ・たわし入れ
スポンジラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72728838
品番
PR2267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
用途
スポンジ置きに
付属品
吸盤2個
材質
本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール
寸法(mm)
約260×78×71
色
シルバー
特性
使いやすい中央スクエア設計、サビにくいステンレス製