メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの 水切り・たわし受け・ラック
WIZ'Aの スポンジ・たわし入れ
シンクポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72728847
品番
PR2264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
スポンジ、たわしなどシンク小物の収納に
付属品
吸盤2個
材質
本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール
寸法(mm)
約185×119×73
色
シルバー
特性
サビにくいステンレス製、シンク周りに取付可能な吸盤付き