メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの 水切り・たわし受け・ラック
WIZ'Aの グラススタンド
コップスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72728856
品番
PR2263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
用途
コップ、グラス置きに
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
約193×141×130
色
シルバー
収納数
最大:6
特性
ペットボトルも使用できる2WAYタイプ、安定感のあるシンプルなデザイン、サビにくいステンレス製