メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの 水切り・たわし受け・ラック
WIZ'Aの スポンジ・たわし入れ
たわしラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72728874
品番
PR2266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
用途
スポンジ、たわしなどシンク小物の収納に
付属品
吸盤2個
材質
本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール
寸法(mm)
約219×95×71
色
シルバー
特性
紐かけ可能なサイドフック付き、サビにくいステンレス製