メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの 水切り・たわし受け・ラック
WIZ'Aの 水切りバスケット
皿立スタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72728890
品番
PR2265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
用途
皿立に
仕様
しきり数:10
材質
本体:ステンレス鋼
幅(mm)
しきり:約25
寸法(mm)
約305×130×86
色
シルバー
特性
サビにくいステンレス製