メイン
HONEY COOK
HONEY COOKの ラップ・消耗品・食品包材
HONEY COOKの ポリ袋・ジッパー付き袋
HONEY COOKの フリーザーバッグ
フリーザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72728987
品番
PR4347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
蓋つきだから積み重ねて収納可能、錆びにくいステンレス
用途
食品の保存
付属品
蓋
仕様
蓋つきだから積み重ねて収納可能、錆びにくいステンレス
材質
本体:ステンレス鋼(18-8) 蓋:ポリエチレン
色
シルバー