曜日別特売
TK-29 ハサミ トッププロダクツ 72729030

メイン

TK-29 ハサミ トッププロダクツ 72729030
TK-29 ハサミ トッププロダクツ 72729030
TK-29 ハサミ トッププロダクツ 72729030
TK-29 ハサミ トッププロダクツ 72729030
TK-29 ハサミ トッププロダクツ 72729030
TK-29 ハサミ トッププロダクツ 72729030

ハサミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72729030品番TK-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途肉、昆布きざみ等のキッチン用として材質本体:ステンレス特殊鋼 ハンドル:耐熱ABS樹脂ブラック/シルバー耐熱温度(℃)ハンドル部:100特性カーブギザ付刃、刃先を浮かせて置ける、刃部はサビに強いステンレス製、食洗機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする