アニマルバスター12Wソーラー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72729145 品番NSDSR12W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。
スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。
入力電源により適正な電池レベル位置を設定。
電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。
基板表面の撥水加工処理で湿度対策。
圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。
NSD-5の特徴に加え、12Wタイプは、12Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。
ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。

用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、12Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0〜1.2秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする