エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの 手動パンチ
強力型パンチ(1穴)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72729434
品番
EA762MD-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,650
販売価格(税別)
¥
31,500
バスケットに入れる
サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。
材質
スチール
質量(kg)
1.2
穴径(Φmm)
5
奥行(mm)
穴:2.5〜23.5
穿孔能力(枚)
55
サイズ(mm)
85(W)×185(220)(D)×150(270)(H)
グリーンマーク
認定
繰り返し・詰め替え
対応