エスコ
エスコの 水中ポンプ
手動ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72729459
品番
EA345A-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合
水
全長(mm)
ポンプ:610
吐出量(mL/ストローク)
630
ホース長さ(mm)
吐出:660
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72729459
EA345A-11
72729468
EA345A-12
手動ポンプ
エスコ
1本
¥
15,200
税込
¥
16,720
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)