エスコ
エスコの 水中ポンプ
手動ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72729477
品番
EA345A-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合
水
全長(mm)
ポンプ:914
吐出量(mL/ストローク)
946
ホース長さ(mm)
吐出:1829