エスコ
エスコの 水中ポンプ
手動ミニポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72729495
品番
EA345A-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,147
販売価格(税別)
¥
3,770
バスケットに入れる
付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合
水、ガソリン、オイル、空気
全長(mm)
ポンプ:230
ホース長さ(m)
1.27
本体寸法(mm)全長
609
吐出量(mL/ストローク)
89.5