KF92522G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) サンエス 72729591 KF92522G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) サンエス 72729591 KF92522G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) サンエス 72729591 KF92522G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) サンエス 72729591

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L 10蛍光イエロー 注文コード72729591 品番KF92522G-KS073
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) 10蛍光イエロー サイズ4L 胸囲(cm)136 混率(%)オックス ポリエステル100 肩幅(cm)52 着丈(cm)72 機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする