エスコ
エスコの 救急・救助用品
エスコの 担架
エスコの 本体 担架
折畳式担架(ポリエステル布製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72730229
品番
EA999ZT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,403
販売価格(税別)
¥
6,730
バスケットに入れる
足袋、胸腰2ヶ所固定ベルト付。軽くてコンパクトに収納できます。4〜6人で運搬してください。
材質
ポリエステル600D(PVC加工(ダブル))、PPベルト
質量(kg)
約1.9
色
OD
ベルト幅(mm)
48
耐荷重(kg)
150
使用時寸法(mm)
700×2100(収納時:350×250×90)