画像準備中

机上ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72730396 品番EA954HC-826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,260
販売価格(税別)
36,600

小物やスマートフォンをスッキリ整理できる机上ラック。組立時に棚板取り付け位置を2ヶ所から選べます。

材質スチール 質量(kg)4.9 ホワイト 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×220×450 有効内寸法(mm)棚上段取付けの場合:(下段)756×196×435 (上段)776×200 棚下段取付けの場合:(下段)756×220×65 (上段)776×196
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする