エスコ
エスコの 折畳み自転車
折り畳み式自転車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72730430
品番
EA986Y-16D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
折りたたみ式。JISフレーム疲労強度試験合格品。フロントキャリア付きの20インチ折畳自転車。キャリアには市販の小型バスケットが装着可能です。
材質
フレーム:スチール リム:アルミ
質量(kg)
約14.5
色
グレイブルー
サイズ(cm)
組立:約146×57×103
タイヤサイズ
20型
適応体重(kg)
推奨:70まで
折りたたみ寸法(cm)
約84.5×50×62
ギア数
変速なし