曜日別特売

床面養生シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
厚さ(mm)0.05
幅(mm)900(広げたサイズ:1800)
内容量1巻注文コード72730466品番EA911BA-134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,714
販売価格(税別)
9,740

厚手タイプ。建築養生用に。養生面がよく見えて安心。期間の長い現場や風のある現場に。

仕様ダブル材質ポリエチレン幅(mm)900(広げたサイズ:1800)厚さ(mm)0.05長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする