画像準備中

強力両面テープ(防水用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72730500 品番EA944MF-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥952
販売価格(税別)
865

防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。

用途ベランダなどでの人工芝小物固定に 材質基材:布 粘着剤:ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 長さ(m)4 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする