エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
強力両面テープ(自動車外装用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72730509
品番
EA944MF-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
車外の接着用途に最適です。
用途
自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に
材質
基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
1.5
芯径(mm)
内芯:35
テープ
色:黒