エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
木工用ドリル(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72730685
品番
EA824LL-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質
炭素鋼
全長(mm)
400
被削材
対応:木材
有効長(mm)
80
サイズ(mm)
8.0
シャンク径(mm)
6.0
注意
※画像はEA824LL-10です。