エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの たわし
エスコの ナイロンたわし
帯状たわし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12枚)
注文コード
72731139
品番
EA928AS-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,656
販売価格(税別)
¥
6,960
バスケットに入れる
中目。帯状のたわしです。折重ねたり適当なサイズに切って通常のたわしとしてもご使用ください。HACCP認証取得品。
用途
洗いにくいフライヤーの炎導チューブなどの汚れに
材質
ナイロン不織布
質量(g)
17
サイズ(mm)
101×635×7
繰り返し・詰め替え
対応