画像準備中

折りたたみチェアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 72731175 品番 EA956XA-156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,910
販売価格(税別)
8,100

スチールパイプ(粉体塗装)、ウレタンクッションフォーム。連結可能。張材の破れを防止する設計。収納効率に優れたフラットスタック。

厚さ(mm)スタッキング:28 質量(kg)3.8 グレー 耐荷重(kg)100 張地ビニールシート張り 座高(mm)420 サイズ(mm)455(W)×437(D)×740(H) 折りたたみ寸法(mm)455(W)×63(D)×893(H) 脚幅(mm)455 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする