エスコ
エスコの 椅子
エスコの 折りたたみ椅子
折りたたみチェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
グリーン
注文コード
72731200
品番
EA956XA-158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,470
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
スチールパイプ(粉体塗装)、ウレタンクッションフォーム。連結可能。張材の破れを防止する設計。収納効率に優れたフラットスタック。
厚さ(mm)
スタッキング:28
質量(kg)
3.8
色
グリーン
耐荷重(kg)
100
張地
ビニールシート張り
座高(mm)
420
サイズ(mm)
455(W)×437(D)×740(H)
折りたたみ寸法(mm)
455(W)×63(D)×893(H)
脚幅(mm)
455
グリーンマーク
認定
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72731200
EA956XA-158
72731175
EA956XA-156
折りたたみチェアー
エスコ
1脚
¥
8,100
税込
¥
8,910
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)