画像準備中

折りたたみチェアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 72731209 品番 EA956XA-181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,080
販売価格(税別)
32,800

コンパクトサイズが使いやすいミーティング用チェアー。座面の裏に手がかりをつけ、収納時に座を持上げやすくしています。カートのように重ねていけるスライドスタックを採用。省スペース収納が可能です。Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)。商品は完成品です。

材質背・座シェル:PP樹脂成型品 クッション:スラブウレタン・チップウレタン キャスター:ナイロン 厚さ(mm)スタッキング:150 質量(kg)6.2 ブルー 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 張地ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) 座高(mm)429 サイズ(mm)522(W)×552(D)×780(H) 脚幅(mm)522 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする