エスコ
エスコの 椅子
エスコの 折りたたみ椅子
折りたたみチェアー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
72731236
品番
EA956XE-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,944
販売価格(税別)
¥
9,040
バスケットに入れる
スライド折り畳み機構付。床面にも垂直にスタッキングできます。椅子と椅子を簡単に連結できる機能が標準装備されています。
材質
背座:ポリプロピレン樹脂成型品 フレーム:スチール 脚部:丸パイプΦ22.2mm (粉体焼付塗装)
質量(kg)
3.6
色
ブラック
サイズ(mm)
495(W)×475(D)×768(H)
折りたたみ寸法(mm)
495(W)×110(D)×889(H)
グリーンマーク
認定