抗菌スリッパ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 72731270 品番 EA910SY-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,051
販売価格(税別)
955

抗菌剤を練り込んだ生地を使用しています。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタン。糸ほつれの心配のない圧着式製法。底面かかと部に滑り止めつき。足ムレしにくい前あきタイプ。一般的なビニールスリッパと比べて厚みのある肉厚クッション。

材質表地・底:PVC(抗菌剤入り)、滑り止め部:PVC ダークブラウン サイズL サイズ(cm)27〜28 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする