曜日別特売
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279

EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279
EA928AB-101 掃除用具セット エスコ 72731279

掃除用具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード72731279品番EA928AB-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,852
販売価格(税別)
5,320

セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。

材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)ホワイト質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする