材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄:天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー(収納ケース付き):ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ);ロール紙:紙・粘着材(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ);ほうき:ポリプロピレン、PET;ちりとり:ポリプロピレン;バススポンジ:発砲ポリウレタン、ナイロン不織布;柄:ABS樹脂、ポリプロピレン;トイレブラシ(収納ケース付き):ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂色ブラック質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄:20×20×978、フローリングワイパー:252×100×137;粘着ローラー(収納ケース付き):ローラー(粘着紙込み)174×52×213、ローラー(粘着紙なし)174×37×213、テープ:160×芯内径Φ38(90周巻) 芯外径Φ52、ケース:185×69×85、収納時185×69×223;ハンディモップ:140×140×470、ほうき:200×19×215、ちりとり:216×43×232;バススポンジ:スポンジ 85×150×27、柄:50×98×187、使用時:85×150×210;トイレブラシ(収納ケース付き):ブラシΦ80×335、ケース:100×100×140、収納時:100×100×352繰り返し・詰め替え対応