エピスタ・レスキュー 吐瀉物用凝固剤ボトル 150g入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72731315 品番6300051348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吐瀉物の中の菌やウイルスが二次感染の原因となる場合がありますが、吐瀉物を凝固ケアすることで二次感染を防止することができます。凝固にかかる時間も短時間で、使用方法も吐瀉物に振りかけるだけなので誰でも簡単に効果的に使用することができます。菌、ウイルス、消臭試験実施済みで凝固物が水戻しにくく、さらに日本製製品なので、安心してご利用いただけます。本品は、屋内外及び交通機関などでの吐瀉物緊急処理の場合のみならず、残菜、残飯、残食処理や駅やバス、幼稚園などでのお子様の失禁処理にもご利用いただけます。

用途吐瀉物の処理に。排泄、失禁処理に。残菜、残飯、残食処理に。 仕様【実施済み試験】ウイルス細菌5種効力試験、消臭試験 成分陽イオン性界面活性剤含有吸収性ポリマー、抗ウイルス抗菌剤、消臭剤 内容量(g)150 サイズ(mm)(ボトル)直径55×150
注意
※事前に使用方法を確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。すべての細菌、ウイルスの増殖、悪臭を抑えるわけではありません。処理後は必ず手や顔を荒井、うがいをし、吐瀉物、凝固剤をしっかりと取り去ってください。凝固の際に使用した道具は、廃棄するか、再利用する場合はしっかりと洗浄し、吐瀉物と凝固剤を完全に取り去り、しっかりと乾燥させて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする