11744

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード72731358 品番ゼニスパンツ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで快適な透湿防水2.5層生地のパドリングパンツです。ウエスト部分にはベルクロが2つ、足首部分にもネオプレンガスケットと面ファスナーがついていますのでサイズ調整が容易にできます。また、縫製を最小限に抑え、摩耗部分には防護カバーを使用、耐久性が向上しています。

種別パンツ ジェットグレー サイズS 胸囲(cm)86〜94 身長(cm)170〜174 股下(cm)76〜78 ウエスト(cm)72〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする