ゼニスパンツ 11744 パーム(Palm) 72731367

11744

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)80~88
サイズM
内容量1個注文コード72731367品番ゼニスパンツ
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シンプルで快適な透湿防水2.5層生地のパドリングパンツです。ウエスト部分にはベルクロが2つ、足首部分にもネオプレンガスケットと面ファスナーがついていますのでサイズ調整が容易にできます。また、縫製を最小限に抑え、摩耗部分には防護カバーを使用、耐久性が向上しています。

種別パンツジェットグレーサイズM胸囲(cm)94~102身長(cm)174~178股下(cm)78~80ウエスト(cm)80~88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする