11745

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72731394 品番 ベクターパンツ
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

透湿防水2層生地でできたベクターパンツ。軽量かつゆとりのあるサイズ感の為、ズボンの上からも着用できます。水上でも陸上でも風、雨、水しぶきから守ってくれます。また、ウエストはドローコード、足首はベルクロでサイズ調整が可能。コンパクトにまとめることができる為、持ち運びも容易にできます。春から秋にかけて肌寒くなった時や大雨の際に重宝します。

種別パンツ ジェットグレー サイズS 胸囲(cm)86〜94 身長(cm)170〜174 股下(cm)76〜78 ウエスト(cm)72〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする