曜日別特売
ベクターパンツ 11745 パーム(Palm) 72731410

11745

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)80~88
サイズM
内容量1個注文コード72731410品番ベクターパンツ
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

透湿防水2層生地でできたベクターパンツ。軽量かつゆとりのあるサイズ感の為、ズボンの上からも着用できます。水上でも陸上でも風、雨、水しぶきから守ってくれます。また、ウエストはドローコード、足首はベルクロでサイズ調整が可能。コンパクトにまとめることができる為、持ち運びも容易にできます。春から秋にかけて肌寒くなった時や大雨の際に重宝します。

種別パンツジェットグレーサイズM胸囲(cm)94~102身長(cm)174~178股下(cm)78~80ウエスト(cm)80~88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする