曜日別特売
L3-CP23(409) ジェットグレー XS/S L3-CP23(409) パーム(Palm) 72731437

L3-CP23(409) ジェットグレー XS/S L3-CP23(409) パーム(Palm) 72731437
L3-CP23(409) ジェットグレー XS/S L3-CP23(409) パーム(Palm) 72731437

L3-CP23(409)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ジェットグレー
サイズXS/S
浮力(kg)初期:約8
内容量1個注文コード72731437品番L3-CP23(409) ジェットグレー XS/S
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長い間、幅広いユーザー様からご支持いただいていた” CompⅢ” が、機能性はそのままに、Palm ナイズされたデザインで再登場しました。 背面のキネティックシステムは胸の圧迫感をやわらげ、パドリングをサポートします。 また、2 サイズ展開+8 か所のアジャスターにより、皆さんに快適なフィッティングを提供します。レジャー性能鑑定適合品(L3)として認証を得ています。

ジェットグレーサイズXS/S胸囲(cm)78~94身長(cm)150~170浮力(kg)初期:約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする