曜日別特売
L3-CP23(409) ブルー M/L L3-CP23(409) パーム(Palm) 72731507

L3-CP23(409) ブルー M/L L3-CP23(409) パーム(Palm) 72731507
L3-CP23(409) ブルー M/L L3-CP23(409) パーム(Palm) 72731507

L3-CP23(409)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズM/L
浮力(kg)初期:約8.5
内容量1個注文コード72731507品番L3-CP23(409) ブルー M/L
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長い間、幅広いユーザー様からご支持いただいていた” CompⅢ” が、機能性はそのままに、Palm ナイズされたデザインで再登場しました。 背面のキネティックシステムは胸の圧迫感をやわらげ、パドリングをサポートします。 また、2 サイズ展開+8 か所のアジャスターにより、皆さんに快適なフィッティングを提供します。レジャー性能鑑定適合品(L3)として認証を得ています。

ブルーサイズM/L胸囲(cm)94~110身長(cm)155~185浮力(kg)初期:約8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする