曜日別特売
L3-KA23(12716) グレー XS/S L3-KA23(12716) パーム(Palm) 72731568

L3-KA23(12716) グレー XS/S L3-KA23(12716) パーム(Palm) 72731568
L3-KA23(12716) グレー XS/S L3-KA23(12716) パーム(Palm) 72731568
L3-KA23(12716) グレー XS/S L3-KA23(12716) パーム(Palm) 72731568
L3-KA23(12716) グレー XS/S L3-KA23(12716) パーム(Palm) 72731568
L3-KA23(12716) グレー XS/S L3-KA23(12716) パーム(Palm) 72731568
L3-KA23(12716) グレー XS/S L3-KA23(12716) パーム(Palm) 72731568

L3-KA23(12716)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グレー
サイズM/L
内容量1個注文コード72731568品番L3-KA23(12716) グレー XS/S
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

カヤックフィッシング用ハイバック仕様の固型式ライフジャケット(PFD)。背の高いシートにも対応できるよう背面の浮力材をカットしています。フロント部分は大型ポケットを左右に装備していますが自由に動きがとれるようになっています。左右ポケットを開くと収納物が一目で確認、または作業もできます。胸にはプライヤーやハサミを取り付けるスナップホルダー、またランディングネットなど用のスナップDリングがあります。両肩と背面には「SOLAS」反射布が付いており、安全性と視認性も万全です。

グレーサイズM/L胸囲(cm)94~110体重(kg)60~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする