画像準備中

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF96010)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 注文コード72734658 品番KF96010-KS073
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

〇服
ミリタリー×アウトドアMIXのデザインでトレンドのディティールに落とし込んだFZNフラッグシップモデル
・動きやすいストレッチ素材使用
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
・イージーセット仕様(ファン取り付け部)
・保冷剤用メッシュポケット付 右胸フラップ付きポケット 両袖ポケット
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) 6ライトグレー サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)ジャガード ポリエステル 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)73
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする