画像準備中

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF96021)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ5L 39ブラック&ネイビー 注文コード72735026 品番KF96021-KS073
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

〇服
タウンユースできるミニマルデザインで、幅広い世代にフィットするニュースタイルFZNフラッグシップモデル
・背中ランヤード取り出し口
・チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑えます
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ポジションファン
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・出し入れしやすい位置の便利な両袖ポケット スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) 39ブラック&ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)144 混率(%)ジャガード ポリエステル 肩幅(cm)57 袖丈(cm)89 着丈(cm)73
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする