FX72359-KS074 空調風神服 白衣ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735875 FX72359-KS074 空調風神服 白衣ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735875 FX72359-KS074 空調風神服 白衣ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735875 FX72359-KS074 空調風神服 白衣ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735875

空調風神服 白衣ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 注文コード72735875 品番FX72359-KS074
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能
・脱落防止ファンネット付
・背中風気路でより涼しく快適に
・セミオートマチックコイルファスナー
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット 11ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25 肩幅(cm)50 着丈(cm)74 裾廻り(cm)92
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする