種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
コイル定格電圧(V)DC12
極数2
動作表示無
質量(g)約19
接点最大許容電流(A)1
仕様指定記号:D12
タイプツイン接点タイプ
形式シンプル形
保護構造IP40(閉鎖形)
消費電力(W)約0.53〜0.64
保存温度(℃)-40〜85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40〜70(氷結なきこと)
消費電力(VA)-
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
復帰時間10ms以下
復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
機械的耐久性DCコイル:2000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷]
最小適合負荷DC1V・100μA(参考値)
電気的耐久性DC負荷:20万回以上(開閉頻度1800回/時)[定格負荷]
接点材質AgNi(Auクラッド)
定格電流(mA)44.2(50/60Hz)[±15%、(at20℃)]
コイル抵抗(Ω)271±10%(at20℃)
最大許容電圧(V)170%以上[動作特性(定格値に対してat20℃)]
コイル色別黄
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動誤動作:周波数10〜55Hz 片振幅0.75mm、耐久:周波数10〜55Hz 片振幅0.75mm
最小動作電圧70%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:1A、誘導負荷:0.4A・0.5A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC250・DC30W、誘導負荷:AC100・DC15W
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、同極接点間:AC1000、異極接点間:AC3000
使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 1A/DC30V 1A