IDEC(和泉電気)
RJシリーズスリムパワーリレー
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
接点構成
2c
仕様
指定記号:D12
注文コード
72737079
品番
RJ22S-CD1-D12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・仕様
など
279
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
DC12
極数
2
動作表示
無
質量(g)
約19
接点最大許容電流(A)
1
仕様
指定記号:D12
タイプ
ツイン接点タイプ
形式
逆極性ダイオード付
保護構造
IP40(閉鎖形)
消費電力(W)
約0.53~0.64
保存温度(℃)
-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-40~70(氷結なきこと)
消費電力(VA)
-
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
復帰時間
10ms以下
復帰電圧
10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
機械的耐久性
DCコイル:2000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷]
最小適合負荷
DC1V・100μA(参考値)
電気的耐久性
DC負荷:20万回以上(開閉頻度1800回/時)[定格負荷]
接点材質
AgNi(Auクラッド)
定格電流(mA)
44.2(50/60Hz)[±15%、(at20℃)]
コイル抵抗(Ω)
271±10%(at20℃)
最大許容電圧(V)
170%以上[動作特性(定格値に対してat20℃)]
コイル色別
黄
動作時間(ms)
15以下
耐衝撃(m/s
2
)
[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動
誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.75mm
最小動作電圧
70%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
定格負荷
電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:1A、誘導負荷:0.4A・0.5A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電力(VA)
抵抗負荷:AC250・DC30W、誘導負荷:AC100・DC15W
耐電圧(V/min)
接点回路と操作コイル間:AC5000、同極接点間:AC1000、異極接点間:AC3000
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 1A/DC30V 1A